Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2031 pulg.,13/64 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 in1/2 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0938 in3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
Descripción del fabricante
Z9180-BEV #10 PERNO 1/2X7/32X3/32 BLANDO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.