Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2813 pulg.,9/32 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 in5/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.