Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6563 pulg.,21/32 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 in1-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.