Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.1563 pulg.,1-5/32 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 in2-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/8
- Grosor0.3125 in5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.