Motion
73250094
Tornillo de 5/16", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 11/32" de D.I. x 3/4" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280512
No. Fabricante 73250094
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 11/32" de D.I. x 3/4" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280512
No. Fabricante 73250094
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3438 pulg.,11/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 in3/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9201SS 5/16X3/4ODX3/16 ACERO INOXIDABLE GROSOR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo