Motion
73250128
Tornillo de 5/8", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 21/32" de D.I. x 1-3/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280515
No. Fabricante 73250128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 21/32" de D.I. x 1-3/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280515
No. Fabricante 73250128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6563 pulg.,21/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 in1-3/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9205SS 5/8X1-3/8ODX3/16 ACERO INOXIDABLE GROSOR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo