Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5938 pulg.,19/32 pulg.
- Diámetro exterior1.1875 in1-3/16 pulg.
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1875 in3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoExtragrueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.