Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6563 pulg.,21/32 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 in1-5/16 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.2188 in7/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoExtragrueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.