Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5313 pulg.,17/32 pulg.
- Diámetro exterior1.1875 in1-3/16 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1875 in3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.