Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9063 pulg.,29/32 pulg.
- Diámetro exterior1.8281 in1-53/64 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.