Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0313 pulg.,1-1/32 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 in2-1/16 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.2813 in9/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.