Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2813 pulg.,9/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.2760 pulg.~0.2960 pulg.
- Espesor máximo0.1080 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 in5/8 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6200 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0938 in3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.