Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3438 pulg.,11/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.3390 pulg.~0.3590 pulg.
- Espesor máximo0.1080 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 in11/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6810 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0938 in3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.