Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4063 pulg.,13/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.4010 pulg.~0.4210 pulg.
- Espesor máximo0.1260 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 in13/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8050 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
Descripción del fabricante
ESPACIADO DE ALEACIÓN DE ST DE TAMAÑO DE PERNO Z9272 3/8
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.