Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4688 pulg.,15/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.4640 pulg.~0.4840 pulg.
- Espesor máximo0.1260 pulg.
- Diámetro exterior0.9219 in59/64 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.9150 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.