Motion
73840498
Tornillo de 1/2", arandela plana estructural de acero aleado 17/32" de D.I. x 1-1/16" de D.E., 13/64" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280535
No. Fabricante 73840498
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", arandela plana estructural de acero aleado 17/32" de D.I. x 1-1/16" de D.E., 13/64" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280535
No. Fabricante 73840498
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5313 pulg.,17/32 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.5260 pulg.~0.5460 pulg.
  • Espesor máximo
    0.2080 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 in1-1/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.0550 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.2031 in13/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPACIADO DE ALEACIÓN DE ST DE TAMAÑO DE PERNO Z9274 1/2
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo