Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5938 pulg.,19/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.5890 pulg.~0.6090 pulg.
- Espesor máximo0.1910 pulg.
- Diámetro exterior1.1719 in1-11/64 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.1610 pulg.~
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1719 in11/64 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.