Motion
73840514
Tornillo de 5/8", arandela plana estructural de acero aleado 21/32" de D.I. x 1-5/16" de D.E., 7/32" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280537
No. Fabricante 73840514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", arandela plana estructural de acero aleado 21/32" de D.I. x 1-5/16" de D.E., 7/32" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280537
No. Fabricante 73840514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6563 pulg.,21/32 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.6490 pulg.~0.6860 pulg.
  • Espesor máximo
    0.2290 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 in1-5/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.3050 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.2188 in7/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
PLANO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE Z9276 5/8"
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno