Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9375 pulg.,15/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.9310 pulg.~0.9680 pulg.
- Espesor máximo0.2640 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 in1-3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.7430 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.