Motion
73840555
Tornillo de 1-1/4", arandela plana estructural de acero aleado 1-3/8" de D.I. x 2-1/2" de D.E., 1/4" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280541
No. Fabricante 73840555
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/4", arandela plana estructural de acero aleado 1-3/8" de D.I. x 2-1/2" de D.E., 1/4" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280541
No. Fabricante 73840555
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3750 pulg.,1-3/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.3600 pulg.~1.3900 pulg.
  • Espesor máximo
    0.2640 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 in2-1/2 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.4680 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.2500 in1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA DE Z9281 1-1/4"
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo