Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.1875 pulg.,1-3/16 pulg.
- Rango de diámetro interior1.1730 pulg.~1.2030 pulg.
- Espesor máximo0.2640 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 in2-1/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.2180 pulg.~
- Tamaño del tornillo1-1/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.