Motion
73840571
Tornillo de 1-3/8", arandela plana estructural de acero aleado 1-7/16" de D.I. x 2-3/4" de D.E., 1/4" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280543
No. Fabricante 73840571
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-3/8", arandela plana estructural de acero aleado 1-7/16" de D.I. x 2-3/4" de D.E., 1/4" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #06280543
No. Fabricante 73840571
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.4375 in1-7/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.4230 pulg.~1.4530 pulg.
  • Espesor máximo
    0.2640 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 in2-3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.7180 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-3/8
  • Grosor
    0.2500 in1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPACIADO DE ALEACIÓN DE ST DE TAMAÑO DE PERNO Z9282 1-3/8
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo