Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior1.5625 pulg.,1-9/16 pulg.
- Rango de diámetro interior1.5470 pulg.~1.5770 pulg.
- Espesor máximo0.2640 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.9680 pulg.~
- Tamaño del tornillo1-1/2
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- TipoEstructural
Descripción general
Descripción del fabricante
ESPACIADO DE ALEACIÓN DE ST DE TAMAÑO DE PERNO Z9283 1-1/2
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.