Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Diámetro interior9/32 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
Descripción general
Descripción del fabricante
Z9421 9/32 ORIFICIO DE 1 PULG. DIA. GIBRALTAR
- El acero endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión.