Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Diámetro interior11/32 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Grosor5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
Descripción general
- El acero endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión.