Motion
73840753
Tornillo de 25 mm, Arandela plana de guardabarros de acero 1-1/16" D.I. x 3-1/2" D.E., 3/8" Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #06280561
No. Fabricante 73840753
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 25 mm, Arandela plana de guardabarros de acero 1-1/16" D.I. x 3-1/2" D.E., 3/8" Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #06280561
No. Fabricante 73840753
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0625 pulg.,1-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 in3-1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.3750 in3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.156 a 0.156 pulg.
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO Z9677 1" 1.062X3.5X3/8 LAVADO DE GUARDIPOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno