Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8125 pulg.,13/16 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.