Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9375 pulg.,15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 in3-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.3750 in3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.156 a 0.156 pulg.
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.