Motion
73841132
0.003" de grosor, 0.188 a 0.193" de interior x 0.245 a 0.255" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06280598
No. Fabricante 73841132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.003" de grosor, 0.188 a 0.193" de interior x 0.245 a 0.255" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06280598
No. Fabricante 73841132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    De 0.1880 a 0.1930 pulg.
  • Diámetro exterior
    De 0.2450 a 0.2550 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0005 a 0.0005 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9763-25 3/16 EJE.003THK 25PK CUÑA
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno