Motion
73842536
0.01" de grosor, 0.125 a 0.13" de interior x 0.182 a 0.192" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06280632
No. Fabricante 73842536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.01" de grosor, 0.125 a 0.13" de interior x 0.182 a 0.192" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06280632
No. Fabricante 73842536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    De 0.1250 a 0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    De 0.1820 a 0.1920 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0010 a 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9750-25 125 X 187 X .010 25PK ST/ST
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo