Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interiorDe 0.3750 a 0.3800 pulg.
- Diámetro exteriorDe 0.5570 a 0.5670 pulg.
- Grosor0.0040 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tolerancia de espesorDe -0.0005 a 0.0005 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.