Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Longitud del pasador3 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Details
- Tolerancia del diámetro0.0003 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 roscado
- GradoC-1215
- MaterialCaja de acero endurecido
- Tipos de productosVentilación plana extraíble
Descripción general
Descripción del fabricante
Z1214 3/8X3 DOBRES DE TIRADOR GIBRALTAR
- Los estilos extraíbles de ventilación plana cuentan con un punto plano para permitir que el aire escape
- Son eficaces en agujeros ciegos.