Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Longitud del pasador3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0003 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 roscado
- GradoC-1215
- MaterialCaja de acero endurecido
- Tipos de productosVentilación plana extraíble
Descripción general
- Los estilos extraíbles de ventilación plana cuentan con un punto plano para permitir que el aire escape
- Son eficaces en agujeros ciegos.