Motion
62226683
#10-32 Tornillo manual estriado de acero inoxidable grado 18-8 sin hombro - 15/16" OAL, diámetro de cabeza de 7/16" x altura de cabeza de 3/16"
Artículo MI #06280759
No. Fabricante 62226683
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 Tornillo manual estriado de acero inoxidable grado 18-8 sin hombro - 15/16" OAL, diámetro de cabeza de 7/16" x altura de cabeza de 3/16"
Artículo MI #06280759
No. Fabricante 62226683
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Longitud
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero inoxidable
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
Z2384 10-32X3/4" 7/16HD SS GIBRALTAR
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo