Motion
62227053
1/4-20 Tornillo manual de acero estriado sin hombro de grado C-12L14 - 1-23/32" OAL, diámetro de cabeza de 11/16" x altura de cabeza de 7/32", acabado de óxido negro
Artículo MI #06280764
No. Fabricante 62227053
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo manual de acero estriado sin hombro de grado C-12L14 - 1-23/32" OAL, diámetro de cabeza de 11/16" x altura de cabeza de 7/32", acabado de óxido negro
Artículo MI #06280764
No. Fabricante 62227053
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Longitud
    1-23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
Z0674 1/4-20X1-1/2 ACERO INOX. GIBRALTAR LARGO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo