Motion
62227202
5/16-18 Tornillo manual estriado de acero inoxidable grado 18-8 sin hombro - 2" OAL, diámetro de la cabeza de 3/4" x altura de la cabeza de 1/4"
Artículo MI #06280779
No. Fabricante 62227202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual estriado de acero inoxidable grado 18-8 sin hombro - 2" OAL, diámetro de la cabeza de 3/4" x altura de la cabeza de 1/4"
Artículo MI #06280779
No. Fabricante 62227202

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Details

  • Material del cabezal
    Acero inoxidable
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
Z0689 5/16-18X1-3/4 SS GIBRALTAR LARGO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo