Motion
85643559
Tornillo de 1/2", arandela plana extragruesa de latón, 17/32" de D.I. x 1-1/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280902
No. Fabricante 85643559
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", arandela plana extragruesa de latón, 17/32" de D.I. x 1-1/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280902
No. Fabricante 85643559

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5312 pulg.,17/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 in1-1/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9204BR 1/2" 17/32X1-1/8X3/16"
  • Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo