Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6600 pulg.,21/32 pulg.
- Diámetro exterior1.3800 in1-3/8 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1880 in3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialLatón
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoExtragrueso
Descripción general
- Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.