Motion
85643591
Tornillo de 25 mm, arandela plana extragruesa de latón 1-1/32" de D.I. x 2" de D.E., 1/4" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280906
No. Fabricante 85643591
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 25 mm, arandela plana extragruesa de latón 1-1/32" de D.I. x 2" de D.E., 1/4" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280906
No. Fabricante 85643591
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0312 pulg.,1-1/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.2500 in1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9208BR 1" 1-1/32X2X1/4" GIBRALTAR
  • Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo