Motion
06181945
1/2" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 303 Acero inoxidable, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06280937
No. Fabricante 06181945
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 303 Acero inoxidable, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06280937
No. Fabricante 06181945
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    4.76 mm
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
STR60112C12 3/8-16X.500X3/4" 2PK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo