Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3438 pulg.,11/32 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 in3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.