Motion
06795827
Tornillo de 3/8", 18-8 arandela plana redonda biselada de acero inoxidable 13/32" de D.I. x 7/8" de D.E., 1/8" de grosor
Artículo MI #06280951
No. Fabricante 06795827
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", 18-8 arandela plana redonda biselada de acero inoxidable 13/32" de D.I. x 7/8" de D.E., 1/8" de grosor
Artículo MI #06280951
No. Fabricante 06795827
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.4063 pulg.,13/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 in7/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.1250 in1/8 pulg.

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Redondo biselado

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9183-BEV-SS 13/32X7/8X1/8 SS GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo