Motion
06795868
Tornillo de 1/2", 18-8 arandela plana redonda biselada de acero inoxidable 17/32" de D.I. x 1" de D.E., 3/16" de grosor
Artículo MI #06280955
No. Fabricante 06795868
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", 18-8 arandela plana redonda biselada de acero inoxidable 17/32" de D.I. x 1" de D.E., 3/16" de grosor
Artículo MI #06280955
No. Fabricante 06795868
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5313 pulg.,17/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Redondo biselado

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9185-BEV-SS 17/32X1X3/16 SS GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo