Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9063 pulg.,29/32 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 in1-3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.