Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.2813 pulg.,1-9/32 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 in2-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/4
- Grosor0.3125 in5/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.