Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5313 pulg.,17/32 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 in1-1/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
Z9099M-SS 17/32X1-1/8X1/8 SS GIBRALTAR
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.