Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interiorDe 0.1670 a 0.1720 pulg.
- Diámetro exteriorDe 0.2430 a 0.2480 pulg.
- Grosor0.0100 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tolerancia de espesorDe -0.0010 a 0.0010 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.