Motion
76424225
0.02" de grosor, 0.206 a 0.211" de interior x 0.305 a 0.31" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06281106
No. Fabricante 76424225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.02" de grosor, 0.206 a 0.211" de interior x 0.305 a 0.31" de diámetro exterior, cuña redonda 18-8 acero inoxidable
Artículo MI #06281106
No. Fabricante 76424225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    De 0.2060 a 0.2110 pulg.
  • Diámetro exterior
    De 0.3050 a 0.3100 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0010 a 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9883-20 0.211X.310X.020" 25/FC
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"