Motion
10N
10N Manga de neopreno, construcción de dos piezas
Artículo MI #06282150
No. Fabricante 10N
Precio306.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10N Manga de neopreno, construcción de dos piezas
Artículo MI #06282150
No. Fabricante 10N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$306.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    7-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-7/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0600 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.9 CV
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698672920124
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    104 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    208 HP
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Herramienta de selección de productos
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Vídeo del producto
  • Serie
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Rigidez
    10980 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    3735 pulg.
  • UPC_NO
    698672920124

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE NEOPRENO SF+ 10N