Motion
6JS
Manguito de EPDM 6JES , construcción dividida
Artículo MI #06282179
No. Fabricante 6JS
Precio59.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de EPDM 6JES , construcción dividida
Artículo MI #06282179
No. Fabricante 6JS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.9 CV
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698672920414
  • Material
    EPDM
  • PS máx. a 1750 RPM
    16 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    32 HP
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +275 °F
  • Herramienta de selección de productos
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Vídeo del producto
  • Serie
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Material de la manga
    EPDM
  • Código de tipo de manguito
    JS
  • Rigidez
    1718 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    585 pulg.
  • UPC_NO
    698672920414

Descripción general

Descripción del fabricante
6JES MANGUITO SF+ DIVIDIDO EPDM